{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33 mm | |
Spånnotlængde Lc | 51 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 12 | |
EAN/GTIN | 4062406743178 | |
Producentnummer | 113006 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
65,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
Fra
1
stk.
315,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
262,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Spånnotlængde Lc | 51 mm | 51 mm |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33 mm | 33 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |