HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,9mm

Art.-nr.: 113006 9,9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    46,86  DKK / styk
  • fra 5 styk
    39,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverDrill
Nominel ⌀ DC 9,9 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 1897
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 28,2 mm
Spånnotlængde Lc 43 mm
Samlet længde L 89 mm
Skaft-⌀ Ds 9,9 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113006 9,9
EAN/GTIN 4062406743109
Producentnummer 113006 9,9

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
20
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 113005.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,9mm

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,9mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
Fra 1  stk.
46,86  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
39,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
Fra 1  stk.
255,53  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
212,92  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Farvering uden grøn
Samlet længde L 89 mm 89 mm
Indvendig køling nej nej
Skæremateriale HSS HSS E
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8
Spånnotlængde Lc 43 mm 43 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven