{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34 mm | |
Spånnotlængde Lc | 58 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 16 | |
EAN/GTIN | 4062406743260 | |
Producentnummer | 113006 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
136,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 115 mm | 251 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 341 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 58 mm | 153 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,16 mm/o |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |