{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 14,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 56 mm | |
Samlet længde L | 111 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 14,5 | |
EAN/GTIN | 4062406743239 | |
Producentnummer | 113006 14,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS 14,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
Fra
1
stk.
138,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
115,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
267,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
263,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager
139,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 56 | 114 | 114 | 114 |