HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,8mm

Art.-nr.: 113006 7,8
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverDrill
Nominel ⌀ DC 7,8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 1897
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 25,3 mm
Spånnotlængde Lc 37 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaft-⌀ Ds 7,8 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,08 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113006 7,8
EAN/GTIN 4062406742898
Producentnummer 113006 7,8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
20
GG (G)
K
30
CuZn
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 113005.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,8mm

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,8mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
23,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
Fra 1  stk.
103,40  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
86,12  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Fra 1  stk.
212,17  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
176,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra 1  stk.
97,52  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
81,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra 1  stk.
190,49  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
158,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
Fra 1  stk.
211,28  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
176,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Fra 1  stk.
325,04  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
270,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
Fra 1  stk.
173,36  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
144,45  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej nej
Nominel ⌀ DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Standard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Skæremateriale HSS HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS E PM HSS E
Spidsvinkel 118 grader 135 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 118 grader
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven