Kortbor HSS-E N 7,8 mm

Art.-nr.: 113150 7,8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    97,52  DKK / styk
  • fra 5 styk
    81,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7,8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1897
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 25,3 mm
Spånnotlængde Lc 37 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaft-⌀ Ds 7,8 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,07 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113150 7,8
EAN/GTIN 4045197004796
Producentnummer 113150 7,8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles robust og stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse.
Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed.
Blank

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kortbor HSS-E N 7,8 mm

Kortbor HSS-E N 7,8 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Fra 1  stk.
97,52  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
81,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Fra 1  stk.
212,17  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
176,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
Fra 1  stk.
190,49  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
158,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Fra 1  stk.
211,28  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
176,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Fra 1  stk.
325,04  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
270,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
25,70  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2
Farvering uden uden uden blå grøn uden
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Nominel ⌀ DC 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm 7,8 mm
Standard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Skæremateriale HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E PM HSS
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven