Kortbor HSS-E N 9,1 mm

Art.-nr.: 113150 9,1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,53  DKK / styk
  • fra 5 styk
    104,60  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,1 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1897
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 26,4 mm
Spånnotlængde Lc 40 mm
Samlet længde L 84 mm
Skaft-⌀ Ds 9,1 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113150 9,1
EAN/GTIN 4045197004925
Producentnummer 113150 9,1

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles robust og stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse.
Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed.
Blank

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kortbor HSS-E N 9,1 mm

Kortbor HSS-E N 9,1 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Fra 1  stk.
125,53  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
104,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
Fra 1  stk.
304,25  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
253,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
Fra 1  stk.
269,09  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
224,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
Fra 1  stk.
307,90  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
256,57  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
38,37 DKK
8,94  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2
Farvering uden uden uden blå uden
Spidsvinkel 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8 h8 h8 h8
Skaft-⌀ Ds 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 26,4 mm 26,4 mm 26,4 mm 26,4 mm 26,4 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven