{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,1 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197005953 | |
Producentnummer | 113230 9,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 9,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Fra
1
stk.
269,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
Fra
1
stk.
304,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
253,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
Fra
1
stk.
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Fra
1
stk.
307,90 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
38,37 DKK
8,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | blå | uden |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |