{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,9 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197005939 | |
Producentnummer | 113230 8,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 8,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
Fra
1
stk.
212,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
176,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Fra
1
stk.
121,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
101,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
Fra
1
stk.
325,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
271,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
36,06 DKK
8,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |