{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,45 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 22,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,45 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 7,45 | |
EAN/GTIN | 4045197005786 | |
Producentnummer | 113230 7,45 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 7,45mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
Fra
1
stk.
171,57 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
142,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
Fra
1
stk.
89,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
Fra
1
stk.
198,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
165,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
Fra
1
stk.
110,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
Fra
1
stk.
34,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
28,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | blå | uden | uden |
Samlet længde L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Nominel ⌀ DC | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
Skaft-⌀ Ds | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |