{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,2 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 9,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197005236 | |
Producentnummer | 113230 2,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E N 2,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Fra
1
stk.
71,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
59,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.334 styk på lager
13,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,2 | 2,2 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Spånnotlængde Lc | 13 | 27 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |