{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 58 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 15,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197006196 | |
Producentnummer | 113230 15,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 15,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
Fra
1
stk.
558,00 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
465,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra
1
stk.
399,99 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
333,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
234,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
148,18 DKK
34,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
264,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 115 mm | 115 mm | 178 mm | 115 mm | 111 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Type | N | N | N | N | N |