Spiralbor med 3 spændeflader HSS-E 15,5 mm

Art.-nr.: 114001 15,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 15,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Tre-spændefladeskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 96,8 mm
Spånnotlængde Lc 120 mm
Samlet længde L 178 mm
Skaft-⌀ Ds 9,5 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114001 15,5
EAN/GTIN 4045197750167
Producentnummer 114001 15,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra stabil og robust som følge af forstærket kernediameter. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. Præcist slebet spids.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Skaft-⌀ 9,5 mm.
Skaft endvidere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 kæber.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor med 3 spændeflader HSS-E  15,5 mm

Spiralbor med 3 spændeflader HSS-E 15,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
234,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra 1  stk.
399,99  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
333,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Fra 1  stk.
558,00  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
465,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
148,18 DKK
34,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
264,10  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2
Belægning ubelagt ubelagt TiN ubelagt ubelagt
Farvering uden uden uden uden uden
Samlet længde L 178 mm 115 mm 115 mm 115 mm 111 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej
Spidsvinkel 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader 130 grader
Type N N N N N

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven