{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114001 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197749949 | |
Producentnummer | 114001 5,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor med 3 spændeflader HSS-E, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
Fra
1
stk.
55,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
45,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
665 styk på lager
Fra
1
stk.
47,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.708 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.048 styk på lager
Fra
1
stk.
31,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager
Fra
1
stk.
50,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
41,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
854 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
937 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
Fra
1
stk.
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
273,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
489 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
Fra
1
stk.
131,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | gul | rød | uden | uden | blå | blå | grøn | grøn | grøn |
Nominel ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 118 grader | 130 grader |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |