{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114001 8 | |
EAN/GTIN | 4045197750006 | |
Producentnummer | 114001 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor med 3 spændeflader HSS-E, ubelagt, ⌀ DC h8: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
403 styk på lager
Fra
1
stk.
81,28 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
67,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.648 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.872 styk på lager
51,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
650 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
797 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
744 styk på lager
|
|
Farvering | uden | rød | uden | uden | blå | blå |
Samlet længde L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |