{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114001 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197750037 | |
Producentnummer | 114001 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor med 3 spændeflader HSS-E, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
Fra
1
stk.
99,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
83,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
Fra
1
stk.
129,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
107,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
944 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
485 styk på lager
68,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
Fra
1
stk.
119,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
99,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Fra
1
stk.
541,76 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
451,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
Fra
1
stk.
339,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
282,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | gul | rød | uden | uden | blå | blå | grøn | grøn | grøn |
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 10 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |