{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft; Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 25 | |
Kernehul-⌀ | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114010 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197765352 | |
Producentnummer | 114010 1-10,5 |