{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 15,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 58 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 15,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113005 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197952837 | |
Producentnummer | 113005 15,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS 15,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
149,37 DKK
35,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra
1
stk.
391,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
326,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 34,8 | 34,8 |