{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25 mm | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113005 8 | |
EAN/GTIN | 4045197952493 | |
Producentnummer | 113005 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
24,88 DKK
5,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
765 styk på lager
Fra
1
stk.
116,96 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
Fra
1
stk.
174,25 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
145,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | gul | gul |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 340 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |