{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 56 mm | |
Samlet længde L | 111 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 15 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 15 | |
EAN/GTIN | 4045197006189 | |
Producentnummer | 113230 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
Fra
1
stk.
425,31 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
354,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
382,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
319,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
Fra
1
stk.
357,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
298,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
218,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
311,48 DKK
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
235,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
Fra
1
stk.
138,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
115,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | rød | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 114 mm | 114 mm | 56 mm | 56 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |