{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,8 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 11,8 | |
EAN/GTIN | 4045197006103 | |
Producentnummer | 113230 11,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 11,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
Fra
1
stk.
340,39 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
283,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
Fra
1
stk.
312,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
260,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
Fra
1
stk.
441,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
367,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Fra
1
stk.
198,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
165,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
Fra
1
stk.
397,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
331,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
Fra
1
stk.
307,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
255,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
78,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
65,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |