{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19,75 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 66 mm | |
Samlet længde L | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 19,75 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 19,75 | |
EAN/GTIN | 4045197006301 | |
Producentnummer | 113230 19,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N 19,75 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
929,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
816,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
981,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
270,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
493,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.065,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 131 | 131 | 131 | 238 | 238 | 238 |
Nominel ⌀ DC | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
Spidsvinkel | 130 | 135 | 130 | 118 | 118 | 135 |
Type | N | FS | N | N | N | INOX |
Spånnotlængde Lc | 66 | 66 | 66 | 140 | 140 | 140 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |