{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197005571 | |
Producentnummer | 113230 5,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E N 5,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.595 styk på lager
Fra
1
stk.
33,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Samlet længde L | 66 | 93 |
Nominel ⌀ DC | 5,5 | 5,5 |
Skæremateriale | HSS E | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |