{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16 mm | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 4 | |
EAN/GTIN | 4045197005410 | |
Producentnummer | 113230 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E N 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
791 styk på lager
Fra
1
stk.
71,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
59,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14.936 styk på lager
Fra
1
stk.
21,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 55 | 75 |
Nominel ⌀ DC | 4 | 4 |
Spidsvinkel | 130 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16 | 37 |