{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 51 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197006127 | |
Producentnummer | 113230 12,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 12,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
Fra
1
stk.
346,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
288,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
Fra
1
stk.
254,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
212,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Fra
1
stk.
417,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
347,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
Fra
1
stk.
176,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
146,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
74,13 DKK
18,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Spånnotlængde Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |