{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 64 mm | |
Samlet længde L | 127 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 19 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 19 | |
EAN/GTIN | 4045197006288 | |
Producentnummer | 113230 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
823,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
861,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
307,38 DKK
79,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
543,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 64 | 64 | 135 | 64 |
Skaft-⌀ Ds | 19 | 19 | 12,7 | 12,5 |