{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 52 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197005359 | |
Producentnummer | 113230 3,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E N 3,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager
Fra
1
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.719 styk på lager
Fra
1
stk.
19,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,4 | 3,4 |
Spidsvinkel | 130 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 20 | 39 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,9 | 33,9 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |