{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,4 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197016409 | |
Producentnummer | 114360 3,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 3,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.941 styk på lager
Fra
1
stk.
19,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
Fra
1
stk.
77,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
64,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,4 | 3,4 |
Spidsvinkel | 118 | 130 |
Spånnotlængde Lc | 39 | 20 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,9 | 14,9 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |