{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48 mm | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 6 | |
EAN/GTIN | 4045197016669 | |
Producentnummer | 114360 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.173 styk på lager
Fra
1
stk.
35,39 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
29,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.546 styk på lager
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.635 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.160 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12.776 styk på lager
Fra
1
stk.
16,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
504 styk på lager
Fra
1
stk.
46,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |