{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 13 | |
EAN/GTIN | 4045197017192 | |
Producentnummer | 114360 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.019 styk på lager
Fra
1
stk.
147,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
122,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
Fra
1
stk.
353,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
294,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiN | TiN |
Samlet længde L | 151 | 102 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 | 130 |
Skaft-⌀ Ds | 13 | 13 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |