{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,7 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197016836 | |
Producentnummer | 114360 7,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 7,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.070 styk på lager
48,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra
1
stk.
186,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
155,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 117 | 79 |
Nominel ⌀ DC | 7,7 | 7,7 |
Spidsvinkel | 118 | 130 |
Type | N | N |
Spånnotlængde Lc | 75 | 37 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |