{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,3 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197016799 | |
Producentnummer | 114360 7,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 7,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.721 styk på lager
Fra
1
stk.
52,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
Fra
1
stk.
171,57 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
142,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiN |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 109 | 74 |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 69 | 34 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |