{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197017055 | |
Producentnummer | 114360 9,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 9,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager
Fra
1
stk.
82,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
68,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager
20,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
290 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
362,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
48,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 130 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |