{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114610 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197856838 | |
Producentnummer | 114610 9,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-E-PM HPC 9,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra
1
stk.
362,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Fra
1
stk.
199,58 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
166,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
Fra
1
stk.
134,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
Fra
1
stk.
149,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
124,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
315,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
262,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
52,60 DKK
13,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Farvering | grøn | gul | rød | uden | blå | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Spidsvinkel | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |