{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114610 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197856586 | |
Producentnummer | 114610 7,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-E-PM HPC 7,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
Fra
1
stk.
221,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
184,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra
1
stk.
99,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
83,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager
Fra
1
stk.
85,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
71,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
Fra
1
stk.
97,52 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
81,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra
1
stk.
182,37 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
824 styk på lager
28,16 DKK
6,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Nominel ⌀ DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Skaft-⌀ Ds | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm | 57,9 mm |