Spiralbor HSS-E-PM HPC 12,5 mm

Art.-nr.: 114610 12,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    637,49  DKK / styk
  • fra 5 styk
    531,25  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 38

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 12,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
anbefalet maksimal boredybde L2 82,3 mm
Spånnotlængde Lc 101 mm
Samlet længde L 151 mm
Skaft-⌀ Ds 12,5 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,17 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114610 12,5
EAN/GTIN 4045197856951
Producentnummer 114610 12,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-HPC-spiralbor til højlegerede og kraftigere materialer. Særlig stabilt som følge af forstærket kerne og en parabolsk spånnotprofil. Tilspidsning med spånvinkelkorrektion. Præcist rundløb, der giver nøjagtige boringer.
Med tilspidsning Form S.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven