Spiralbor HSS-E-PM HPC 1,9 mm

Art.-nr.: 114610 1,9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    96,63  DKK / styk
  • fra 5 styk
    80,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 38

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 1,9 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HSS E PM
    Norm DIN 338
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 130 grader
    Spiralvinkel 38 grader
    Skaft Cylinderskaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    Spåntagningsstrategi HPC
    anbefalet maksimal boredybde L2 19,2 mm
    Spånnotlængde Lc 22 mm
    Samlet længde L 46 mm
    Skaft-⌀ Ds 1,9 mm
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/o
    Farvering grøn
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 114610 1,9
    EAN/GTIN 4045197856036
    Producentnummer 114610 1,9

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    80
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stål < 750 N/mm²
    P
    50
    Stål < 900 N/mm²
    P
    40
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG (G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    High-performance-HPC-spiralbor til højlegerede og kraftigere materialer. Særlig stabilt som følge af forstærket kerne og en parabolsk spånnotprofil. Tilspidsning med spånvinkelkorrektion. Præcist rundløb, der giver nøjagtige boringer.
    Med tilspidsning Form S.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven