Spiralbor HSS-E-PM HPC 8,3 mm

Art.-nr.: 114610 8,3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    307,01  DKK / styk
  • fra 5 styk
    255,83  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 38

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8,3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E PM
Standard DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
anbefalet maksimal boredybde L2 62,6 mm
Spånnotlængde Lc 75 mm
Samlet længde L 117 mm
Skaft-⌀ Ds 8,3 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,11 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114610 8,3
EAN/GTIN 4045197856678
Producentnummer 114610 8,3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
25
Stål < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-HPC-spiralbor til højlegerede og kraftigere materialer. Særlig stabilt som følge af forstærket kerne og en parabolsk spånnotprofil. Tilspidsning med spånvinkelkorrektion. Præcist rundløb, der giver nøjagtige boringer.
Med tilspidsning Form S.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven