{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114610 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197856852 | |
Producentnummer | 114610 10,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-E-PM HPC 10,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
Fra
1
stk.
498,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
415,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
Fra
1
stk.
159,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
132,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
Fra
1
stk.
179,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
149,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
Fra
1
stk.
317,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
264,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
450 styk på lager
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,9 mm | 71,6 mm |