{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,1 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 12,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 36 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197016171 | |
Producentnummer | 114360 1,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 1,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.191 styk på lager
13,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
316 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
5,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.127 styk på lager
Fra
1
stk.
25,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
21,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
Fra
1
stk.
64,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
53,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
481 styk på lager
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skaft-⌀ Ds | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |