{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 6 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 51 | |
Bor i stigende størrelse | 0,1 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115245 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024664 | |
Producentnummer | 115245 1-6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborsæt HSS nr. 114360 med kassette 1-6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
1.087,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager
342,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
1.271,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
3.039,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
332 styk på lager
712,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bor i stigende størrelse | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Borområde | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |