{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 24 | |
Kernehul-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115245 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197024695 | |
Producentnummer | 115245 1-10,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborsæt HSS nr. 114360 med kassette 1-10,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
929,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
1.403,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bor i stigende størrelse | 0,5 | 0,5 |
Borområde | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Farvering | uden | rød |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Skæremateriale | HSS | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |