{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 13 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 25 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115245 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024701 | |
Producentnummer | 115245 1-13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborsæt HSS nr. 114360 med kassette 1-13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
793 styk på lager
1.263,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.256 styk på lager
381,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
867 styk på lager
777,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
585 styk på lager
1.700,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
3.280,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
677 styk på lager
876,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Bor i stigende størrelse | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Borområde | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
med kassette | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |