Spiralborsæt HSS nr. 114360 med kassette, TiN, Type: 1-13KB

Art.-nr.: 115245 1-13KB
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 13 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 29
Kernehul-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
med kassette ja
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115245 1-13KB
EAN/GTIN 4045197657633
Producentnummer 115245 1-13KB

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.
Normal kernetykkelse uden kernestigning.
Præcist slebet spids.
Profilslebet:
Høj rundløbs- og intervalnøjagtighed, bor til serieproduktion.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralborsæt HSS nr. 114360 med kassette, TiN, Type: 1-13KB

Spiralborsæt HSS nr. 114360 med kassette, TiN, Type: 1-13KB

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.912,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.825,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.956,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
2.114,36  DKK
plus moms plus fragt
Antal bor 29 29 29 29
Borområde 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Farvering uden uden rød rød
Indvendig køling nej nej nej nej
Kernehul-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven