Spiralbor HSS-E nr. 114400 som opfyldningssæt, ubelagt, Type: 1-13KB

Art.-nr.: 115300 1-13KB
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 13 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 29
Kernehul-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
med kassette nej
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 115300 1-13KB
Kopier
EAN/GTIN 4045197943064
Kopier
Producentnummer 115300 1-13KB
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
40
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
30
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
25
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
10
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
8
TOOLOX 33
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
8
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
12
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
8
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
5
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
25
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
80
Uni
passer til / [m/min]
 
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.
Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
Forstærket kerne, blank.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter