{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 13 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 29 | |
Kernehul-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | nej | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115265 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4045197657657 | |
Producentnummer | 115265 1-13KB |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS nr. 114360 som opfyldningssæt 1-13KB
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.825,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
800 styk på lager
302,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.647,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
857,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 29 | 29 | 29 | 29 |
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 |
med kassette | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 |