{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 6 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 51 | |
Bor i stigende størrelse | 0,1 mm | |
med kassette | nej | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115265 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024725 | |
Producentnummer | 115265 1-6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spiralbor HSS nr. 114360 som opfyldningssæt 1-6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
921,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.113,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Bor i stigende størrelse | 0,1 | 0,1 |
Borområde | 1 ;6 | 1 ;6 |
Farvering | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |