Spiralbor HSS nr. 114000 som opfyldningssæt 1-13KB

Art.-nr.: 115020 1-13KB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
649 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindrisk skaft

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Borområde 1 mm - 13 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 118 grader
    Skaft Cylindrisk skaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    Antal bor 29
    Kernehul-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    Bor i stigende størrelse 0,5 mm
    med kassette nej
    Farvering uden
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 115020 1-13KB
    EAN/GTIN 4045197657558
    Producentnummer 115020 1-13KB

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bestående af spiralbor DIN 338.
    Desuden med mellemstørrelser til gevind-kernehuller ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven