Spiralbor HSS nr. 114000 som opfyldningssæt, ubelagt, Type: 1-10

Art.-nr.: 115020 1-10
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindrisk skaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 19
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
med kassette nej
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115020 1-10
EAN/GTIN 4045197024114
Producentnummer 115020 1-10

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS nr. 114000 som opfyldningssæt, ubelagt, Type: 1-10

Spiralbor HSS nr. 114000 som opfyldningssæt, ubelagt, Type: 1-10

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
111,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
540 styk på lager
208,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager
421,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
310,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
771,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
690,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
682 styk på lager
421,96 DKK
240,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
335,10  DKK
plus moms plus fragt
Antal bor 19 19 19 19 19 19 19 19
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt
Bor i stigende størrelse 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Borområde 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm
med kassette nej ja ja nej ja nej ja nej
Skæremateriale HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven