{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 19 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115051 1-10 | |
EAN/GTIN | 4062406735081 | |
Producentnummer | 115051 1-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette, ubelagt, Type: 1-10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
462 styk på lager
421,96 DKK
240,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
540 styk på lager
208,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager
421,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
310,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
690,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
335,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borområde | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
med kassette | ja | ja | nej | ja | nej | ja | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |